Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollhocker, Kunststoff, Ø oben 290 mm, Ø unten 450 mm, Höhe 430 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollhocker, Kunststoff, Ø oben 290 mm, Ø unten 450 mm, Höhe 430 mm, schwarz
Rollhocker, Kunststoff, Ø oben 290 mm, Ø unten 450 mm, Höhe 430 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1027-885-11
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     885-11
EAN/GTIN:
     4007735885113
Suchbegriffe:
Elefantenfuß
Roll-Hocker
Rollhocker
Rolltritt
Aus Kunststoff, bruchfest. Mit 3 Gleitrollen, die sich bei Belastung absenken. Sicherer Stand durch rutschfesten Gummibelag. Einfach zusammensteckbar. Ø oben: 290 mm, Ø unten: 450 mm, Höhe unbelastet: 430 mm, Höhe belastet: 425 mm.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Rollhocker
Artikelbezeichnung:
Rollhocker
Höhe unbelastet:
430
GTIN:
4007735885113
Zertifikate und Zulassungen:
GS
Durchmesser oben:
290
Hersteller-Name:
Albert & Co
Durchmesser unten:
450
Höhe belastet:
425
Produkttypbezeichnung:
Rollhocker
Farbe:
schwarz
Durchmesser (unten):
450
Höhe (unbelastet):
430
Zertifikat/Zulassung:
GS
Herstellerartikelnummer:
885-11
Durchmesser (oben):
290
Zolltarifnummer (TARIC):
39269097900
Weitere Suchbegriffe: Rolltritthocker, Tritthocker, elefantenfuß
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 50,93*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,93*
€ 60,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,33*
€ 59,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,14*
€ 54,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,22*
€ 50,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,81*
€ 49,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.