Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollhocker, Kunststoff, Ø oben 290 mm, Ø unten 450 mm, Höhe 430 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollhocker, Kunststoff, Ø oben 290 mm, Ø unten 450 mm, Höhe 430 mm, weiß
Rollhocker, Kunststoff, Ø oben 290 mm, Ø unten 450 mm, Höhe 430 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     C1027-885-10
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     885-10
EAN/GTIN:
     4007735885106
Suchbegriffe:
Elefantenfuß
Roll-Hocker
Rollhocker
Rolltritt
Aus Kunststoff, bruchfest. Mit 3 Gleitrollen, die sich bei Belastung absenken. Sicherer Stand durch rutschfesten Gummibelag. Einfach zusammensteckbar. Ø oben: 290 mm, Ø unten: 450 mm, Höhe unbelastet: 430 mm, Höhe belastet: 425 mm.
Weitere Informationen:
Durchmesser oben:
290
Durchmesser unten:
450
Hersteller-Name:
Albert & Co
GTIN:
4007735885106
Höhe belastet:
425
Zertifikate und Zulassungen:
GS
Höhe unbelastet:
430
Produkt-Typbezeichnung:
Rollhocker
Artikelbezeichnung:
Rollhocker
Durchmesser (unten):
450
Farbe:
weiß
Höhe (unbelastet):
430
Zertifikat/Zulassung:
GS
Herstellerartikelnummer:
885-10
Zolltarifnummer (TARIC):
39269097900
Durchmesser (oben):
290
Produkttypbezeichnung:
Rollhocker
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,98*
€ 67,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,29*
€ 65,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,36*
€ 61,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,17*
€ 57,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,62*
€ 56,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.