Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselschrank, Stahlblech, 280x80x370 mm, für 60 Schlüssel, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlüsselschrank, Stahlblech, 280x80x370 mm, für 60 Schlüssel, anthrazit
Schlüsselschrank, Stahlblech, 280x80x370 mm, für 60 Schlüssel, anthrazit
Schlüsselschrank, Stahlblech, 280x80x370 mm, für 60 Schlüssel, anthrazit
Schlüsselschrank, Stahlblech, 280x80x370 mm, für 60 Schlüssel, anthrazit
Artikel-Nr.:
     C1027-881
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     881
EAN/GTIN:
     4007735008819
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
Schlüsselsafe
Aus Stahlblech. Mit Zahlenschloss. Größe (B x T x H): 280 x 80 x 370 mm. für: 60 Schlüssel. Farbe: anthrazit.
Weitere Informationen:
Anzahl der Schubfächer:
0
Hersteller-Name:
Albert & Co
Artikelbezeichnung:
Schlüsselschrank
GTIN:
4007735008819
Höhe:
370
Tiefe:
80
Werkstoff:
Stahlblech
Farbe:
anthrazit
Produkt-Typbezeichnung:
Schlüsselschrank
Anzahl der Schlüssel:
60
Masse (Gewicht):
0
Anzahl der Haken:
0
Herstellerartikelnummer:
881
Produkttypbezeichnung:
Schlüsselschrank
Breite:
280
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.