Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselschrank, Stahlblech, 240x80x300 mm, für 36 Schlüssel, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlüsselschrank, Stahlblech, 240x80x300 mm, für 36 Schlüssel, anthrazit
Schlüsselschrank, Stahlblech, 240x80x300 mm, für 36 Schlüssel, anthrazit
Schlüsselschrank, Stahlblech, 240x80x300 mm, für 36 Schlüssel, anthrazit
Schlüsselschrank, Stahlblech, 240x80x300 mm, für 36 Schlüssel, anthrazit
Schlüsselschrank, Stahlblech, 240x80x300 mm, für 36 Schlüssel, anthrazit
Artikel-Nr.:
     C1027-880
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     880
EAN/GTIN:
     4007735008802
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
Schlüsselsafe
Aus Stahlblech. Mit Zahlenschloss. Größe (B x T x H): 240 x 80 x 300 mm. für: 36 Schlüssel. Farbe: anthrazit.
Weitere Informationen:
Masse (Gewicht):
0
Anzahl der Haken:
0
Anzahl der Schubfächer:
0
Zolltarifnummer (TARIC):
94032080900
Produkttypbezeichnung:
Schlüsselschrank
Hersteller-Name:
Albert & Co
Anzahl der Schlüssel:
36
Höhe:
300
Herstellerartikelnummer:
880
Farbe:
anthrazit
GTIN:
4007735008802
Breite:
240
Tiefe:
80
Artikelbezeichnung:
Schlüsselschrank
Werkstoff:
Stahlblech
Produkt-Typbezeichnung:
Schlüsselschrank
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.