Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EURO-Zählkassette, Stahl, mit Schloss, 250x180x90 mm, dunkelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EURO-Zählkassette, Stahl, mit Schloss, 250x180x90 mm, dunkelblau
EURO-Zählkassette, Stahl, mit Schloss, 250x180x90 mm, dunkelblau
Artikel-Nr.:
     C1027-874
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     874
EAN/GTIN:
     4007735008741
Suchbegriffe:
Banknotenfach
Einzelmünzbehälter
Münzeinsätze
Münzrille
Aus Stahl. 8 Reihen und 3 Banknotenfächer. Für Euro. Farbe Einsatz: grau. Mit Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüsseln. Größe: 250 x 180 x 90 mm (B x T x H). Farbe: dunkelblau.
Weitere Informationen:
Wertskala vorhanden:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Geldkassette
Art des Verschlusses:
Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüsseln
Farbe des Einsatzes:
grau
Schloss vorhanden:
Ja
GTIN:
4007735008741
Höhe:
90
Tiefe:
180
Herstellerartikelnummer:
874
Anzahl der Reihen:
8
Anzahl der Fächer für Banknoten:
3
Hersteller-Name:
Albert & Co
Breite:
250
Artikelbezeichnung:
EURO-Zählkassette
Verwendung für Währung:
Euro
Gehäusefarbe:
dunkelblau
Material des Gehäuses:
Stahl
Produkt-Typbezeichnung:
Geldkassette
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.