Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschild, Acryl, 210x330 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Türschild, Acryl, 210x330 mm
Türschild, Acryl, 210x330 mm
Artikel-Nr.:
     467-#ALCO8623
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     8623
EAN/GTIN:
     4007735086237
Suchbegriffe:
Klapprahmen
Klickrahmen
Plakattafel
Plakatwechselrahmen
Aus Acryl, Rahmen aus Aluminium. Rahmen zum Aufklappen. Zur Befestigung an Wand oder Tür, inkl. Befestigungsmaterial. Beschriftungsschild auswechselbar. Farbe Rahmen: silber. Größe (B x H): 210 x 330 mm.
Weitere Informationen:
GTIN:
4007735086237
Beschreibung der Besonderheiten:
Rahmen zum Aufklappen. Zur Befestigung an Wand oder Tür, inkl. Befestigungsmaterial
Höhe:
330
Breite:
210
Farbe des Rahmens:
silber
Hersteller-Name:
Albert & Co
Produkt-Typbezeichnung:
Türschild
Beschriftungsschild auswechselbar:
Ja
Artikelbezeichnung:
Türschild
Werkstoff:
Acryl
Produkttypbezeichnung:
Türschild
Zolltarifnummer (TARIC):
83063000000
Herstellerartikelnummer:
8623
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 9,30*
€ 14,02*
3
pro Stück
€ 5,00*
ab € 14,25*
€ 20,37*
16 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 39,62*
€ 53,37*
14 Tage
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 44,31*
€ 59,35*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.