Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ALCO8622 Herst.-Nr.: 8622 EAN/GTIN: 4007735086220 |
| |
|
| | |
| Aus Acryl, Rahmen aus Aluminium. Rahmen zum Aufklappen. Zur Befestigung an Wand oder Tür, inkl. Befestigungsmaterial. Beschriftungsschild auswechselbar. Farbe Rahmen: silber. Größe (B x H): 150 x 240 mm. Weitere Informationen: | | Zolltarifnummer (TARIC): | 83063000000 | Beschreibung der Besonderheiten: | Rahmen zum Aufklappen. Zur Befestigung an Wand oder Tür, inkl. Befestigungsmaterial | Herstellerartikelnummer: | 8622 | Beschriftungsschild auswechselbar: | Ja | GTIN: | 4007735086220 | Artikelbezeichnung: | Türschild | Farbe des Rahmens: | silber | Breite: | 150 | Produkttypbezeichnung: | Türschild | Werkstoff: | Acryl | Höhe: | 240 | Hersteller-Name: | Albert & Co | Produkt-Typbezeichnung: | Türschild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 6,14* | € 9,70* | | | | | | | 14 Tage | | | 3 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 11,08334* | € 16,05334* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 32,45* | € 44,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|