Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkasten, Metall lackiert, 360x150x310 mm, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefkasten, Metall lackiert, 360x150x310 mm, silber
Briefkasten, Metall lackiert, 360x150x310 mm, silber
Artikel-Nr.:
     C1027-8601
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     8601
EAN/GTIN:
     4007735086015
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
Briefkastenschloss
Briefkastenzylinderschloss
Aus Metall lackiert. Mit Drehzylinderschloss, inkl. 2 Schlüsseln. Inkl. Befestigungsmaterial. Größe: 360 x 150 x 310 mm (B x T x H). Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Höhe:
310
Artikelbezeichnung:
Briefkasten
Tiefe:
150
Farbe:
silber
Zolltarifnummer (TARIC):
73269098900
Werkstoff:
Metall lackiert
Breite:
360
Zeitungsfach vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,22*
€ 44,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.