Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geldkassette Mini-Box, Stahlblech, mit Schloss, 125x95x60 mm, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geldkassette Mini-Box, Stahlblech, mit Schloss, 125x95x60 mm, silber
Geldkassette Mini-Box, Stahlblech, mit Schloss, 125x95x60 mm, silber
Artikel-Nr.:
     C1027-850-36
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     850-36
EAN/GTIN:
     4007735850364
Suchbegriffe:
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
Geldzählkassette
Aus Stahlblech. Mit Schloss. Kinder-Kassette mit Einwurf-Schlitz. Größe: 125 x 95 x 60 mm (B x T x H). Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Höhe:
60
Tiefe:
95
Beschreibung der Besonderheiten:
Kinder-Kassette mit Einwurf-Schlitz
Hersteller-Name:
Albert & Co
Gehäusefarbe:
silber
Artikelbezeichnung:
Geldkassette Mini-Box
Breite:
125
GTIN:
4007735850364
Wertskala vorhanden:
Nein
Herstellerartikelnummer:
850-36
Produkttypbezeichnung:
Geldkassette
Schloss vorhanden:
Ja
Material des Gehäuses:
Stahlblech
Produkt-Typbezeichnung:
Geldkassette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.