Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geldkassette, Stahlblech, mit Schloss, 330x235x90 mm, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geldkassette, Stahlblech, mit Schloss, 330x235x90 mm, rot
Geldkassette, Stahlblech, mit Schloss, 330x235x90 mm, rot
Artikel-Nr.:
     C1027-8430-12
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     8430-12
EAN/GTIN:
     4007735843021
Suchbegriffe:
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
Geldzählkassette
Aus Stahlblech. Einsatz aus Kunststoff. Neuartige Optik mit gewölbten Seiten und formschönem Deckel. Verchromtes Drehriegel-Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln. Größe (B x T x H): 330 x 235 x 90 mm. : rot.
Weitere Informationen:
Breite:
330
Beschreibung der Besonderheiten:
neuartige Optik mit gewölbten Seiten und formschönem Deckel
Produkt-Typbezeichnung:
Geldkassette
GTIN:
4007735843021
Artikelbezeichnung:
Geldkassette
Höhe:
90
Material des Hartgeldeinsatzes:
Kunststoff
Hersteller-Name:
Albert & Co
Wertskala vorhanden:
Nein
Gehäusefarbe:
rot
Tiefe:
235
Schloss vorhanden:
Ja
Material des Gehäuses:
Stahlblech
Zolltarifnummer (TARIC):
83030090000
Art des Verschlusses:
verchromtes Drehriegel-Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
Herstellerartikelnummer:
8430-12
Produkttypbezeichnung:
Geldkassette
Weitere Suchbegriffe: geld kassette
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.