Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geldkassette, Stahlblech, mit Schloss, 330x235x90 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geldkassette, Stahlblech, mit Schloss, 330x235x90 mm, weiß
Geldkassette, Stahlblech, mit Schloss, 330x235x90 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     C1027-8430-10
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     8430-10
EAN/GTIN:
     4007735843007
Suchbegriffe:
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
Geldzählkassette
Aus Stahlblech. Einsatz aus Kunststoff. Neuartige Optik mit gewölbten Seiten und formschönem Deckel. Verchromtes Drehriegel-Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln. Größe (B x T x H): 330 x 235 x 90 mm. : weiß.
Weitere Informationen:
Art des Verschlusses:
verchromtes Drehriegel-Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
Material des Gehäuses:
Stahlblech
Tiefe:
235
Breite:
330
Produkttypbezeichnung:
Geldkassette
Beschreibung der Besonderheiten:
neuartige Optik mit gewölbten Seiten und formschönem Deckel
Gehäusefarbe:
weiß
GTIN:
4007735843007
Schloss vorhanden:
Ja
Material des Hartgeldeinsatzes:
Kunststoff
Artikelbezeichnung:
Geldkassette
Herstellerartikelnummer:
8430-10
Zolltarifnummer (TARIC):
83030090000
Hersteller-Name:
Albert & Co
Höhe:
90
Wertskala vorhanden:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Geldkassette
Weitere Suchbegriffe: geldzählkassette weiß, geld kassette
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.