Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geldkassette, Stahlblech, mit Schloss, 255x200x90 mm, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geldkassette, Stahlblech, mit Schloss, 255x200x90 mm, silber
Geldkassette, Stahlblech, mit Schloss, 255x200x90 mm, silber
Artikel-Nr.:
     C1027-8420-36
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     8420-36
EAN/GTIN:
     4007735842062
Suchbegriffe:
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
Geldzählkassette
Aus Stahlblech. Einsatz aus Kunststoff. Neuartige Optik mit gewölbten Seiten und formschönem Deckel. Verchromtes Drehriegel-Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln. Größe (B x T x H): 255 x 200 x 90 mm. : silber.
Weitere Informationen:
Tiefe:
200
Höhe:
90
Hersteller-Name:
Albert & Co
Material des Gehäuses:
Stahlblech
Artikelbezeichnung:
Geldkassette
GTIN:
4007735842062
Gehäusefarbe:
silber
Produkt-Typbezeichnung:
Geldkassette
Beschreibung der Besonderheiten:
neuartige Optik mit gewölbten Seiten und formschönem Deckel
Wertskala vorhanden:
Nein
Schloss vorhanden:
Ja
Breite:
255
Material des Hartgeldeinsatzes:
Kunststoff
Produkttypbezeichnung:
Geldkassette
Art des Verschlusses:
verchromtes Drehriegel-Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
Herstellerartikelnummer:
8420-36
Zolltarifnummer (TARIC):
83030090000
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.