Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geldkassette, Stahlblech, mit Schloss, 255x200x90 mm, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geldkassette, Stahlblech, mit Schloss, 255x200x90 mm, rot
Geldkassette, Stahlblech, mit Schloss, 255x200x90 mm, rot
Artikel-Nr.:
     C1027-8420-12
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     8420-12
EAN/GTIN:
     4007735842024
Suchbegriffe:
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
Geldzählkassette
Aus Stahlblech. Einsatz aus Kunststoff. Neuartige Optik mit gewölbten Seiten und formschönem Deckel. Verchromtes Drehriegel-Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln. Größe (B x T x H): 255 x 200 x 90 mm. : rot.
Weitere Informationen:
Höhe:
90
GTIN:
4007735842024
Artikelbezeichnung:
Geldkassette
Gehäusefarbe:
rot
Beschreibung der Besonderheiten:
neuartige Optik mit gewölbten Seiten und formschönem Deckel
Schloss vorhanden:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Geldkassette
Hersteller-Name:
Albert & Co
Material des Gehäuses:
Stahlblech
Wertskala vorhanden:
Nein
Tiefe:
200
Breite:
255
Material des Hartgeldeinsatzes:
Kunststoff
Zolltarifnummer (TARIC):
83030090000
Herstellerartikelnummer:
8420-12
Produkttypbezeichnung:
Geldkassette
Art des Verschlusses:
verchromtes Drehriegel-Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.