Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geldkassette, Stahlblech, mit Schloss, 250x170x75 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geldkassette, Stahlblech, mit Schloss, 250x170x75 mm, blau
Geldkassette, Stahlblech, mit Schloss, 250x170x75 mm, blau
Artikel-Nr.:
     C1027-842-15
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     842-15
EAN/GTIN:
     4007735842154
Suchbegriffe:
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
Geldzählkassette
Aus Stahlblech. Einsatz aus Kunststoff. Innen und außen kratzfest lackiert. Verchromtes Drehriegel-Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln. Größe (B x T x H): 250 x 170 x 75 mm. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Höhe:
75
GTIN:
4007735842154
Breite:
250
Material des Gehäuses:
Stahlblech
Beschreibung der Besonderheiten:
innen und außen kratzfest lackiert. Verchromtes Drehriegel-Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
Gehäusefarbe:
blau
Schloss vorhanden:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Geldkassette
Material des Hartgeldeinsatzes:
Kunststoff
Wertskala vorhanden:
Nein
Hersteller-Name:
Albert & Co
Tiefe:
170
Artikelbezeichnung:
Geldkassette
Art des Verschlusses:
verchromtes Drehzylinderschloss mit Schlüsseln
Produkttypbezeichnung:
Geldkassette
Herstellerartikelnummer:
842-15
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.