Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geldkassette, Stahlblech, mit Schloss, 250x170x75 mm, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geldkassette, Stahlblech, mit Schloss, 250x170x75 mm, rot
Geldkassette, Stahlblech, mit Schloss, 250x170x75 mm, rot
Artikel-Nr.:
     C1027-842-12
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     842-12
EAN/GTIN:
     4007735842123
Suchbegriffe:
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
Geldzählkassette
Aus Stahlblech. Einsatz aus Kunststoff. Innen und außen kratzfest lackiert. Verchromtes Drehriegel-Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln. Größe (B x T x H): 250 x 170 x 75 mm. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Hersteller-Name:
Albert & Co
Beschreibung der Besonderheiten:
innen und außen kratzfest lackiert. Verchromtes Drehriegel-Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
Material des Hartgeldeinsatzes:
Kunststoff
Produkt-Typbezeichnung:
Geldkassette
Material des Gehäuses:
Stahlblech
GTIN:
4007735842123
Schloss vorhanden:
Ja
Wertskala vorhanden:
Nein
Artikelbezeichnung:
Geldkassette
Tiefe:
170
Breite:
250
Gehäusefarbe:
rot
Höhe:
75
Art des Verschlusses:
verchromtes Drehzylinderschloss mit Schlüsseln
Herstellerartikelnummer:
842-12
Produkttypbezeichnung:
Geldkassette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.