Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geldkassette, Stahlblech, mit Schloss, 205x160x85 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geldkassette, Stahlblech, mit Schloss, 205x160x85 mm, weiß
Geldkassette, Stahlblech, mit Schloss, 205x160x85 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     C1027-8410-10
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     8410-10
EAN/GTIN:
     4007735841003
Suchbegriffe:
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
Geldzählkassette
Aus Stahlblech. Einsatz aus Kunststoff. Neuartige Optik mit gewölbten Seiten und formschönem Deckel. Verchromtes Drehriegel-Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln. Größe (B x T x H): 205 x 160 x 85 mm. : weiß.
Weitere Informationen:
Breite:
205
Herstellerartikelnummer:
8410-10
GTIN:
4007735841003
Hersteller-Name:
Albert & Co
Beschreibung der Besonderheiten:
neuartige Optik mit gewölbten Seiten und formschönem Deckel
Gehäusefarbe:
weiß
Wertskala vorhanden:
Nein
Tiefe:
160
Artikelbezeichnung:
Geldkassette
Material des Gehäuses:
Stahlblech
Schloss vorhanden:
Ja
Art des Verschlusses:
verchromtes Drehriegel-Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
Höhe:
85
Zolltarifnummer (TARIC):
83030090000
Produkttypbezeichnung:
Geldkassette
Material des Hartgeldeinsatzes:
Kunststoff
Produkt-Typbezeichnung:
Geldkassette
Weitere Suchbegriffe: geldzählkassette weiß, geld kassette
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.