Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geldkassette, Stahlblech, mit Schloss, 195x145x80 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geldkassette, Stahlblech, mit Schloss, 195x145x80 mm, schwarz
Geldkassette, Stahlblech, mit Schloss, 195x145x80 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1027-841-11
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     841-11
EAN/GTIN:
     4007735841119
Suchbegriffe:
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
Geldzählkassette
Aus Stahlblech. Einsatz aus Kunststoff. Innen und außen kratzfest lackiert. Verchromtes Drehriegel-Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln. Größe (B x T x H): 195 x 145 x 80 mm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Geldkassette
Wertskala vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
innen und außen kratzfest lackiert. Verchromtes Drehriegel-Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
Art des Verschlusses:
verchromtes Drehzylinderschloss mit Schlüsseln
Breite:
195
Herstellerartikelnummer:
841-11
Schloss vorhanden:
Ja
Material des Hartgeldeinsatzes:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
schwarz
GTIN:
4007735841119
Produkttypbezeichnung:
Geldkassette
Hersteller-Name:
Albert & Co
Material des Gehäuses:
Stahlblech
Höhe:
80
Tiefe:
145
Produkt-Typbezeichnung:
Geldkassette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.