Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geldkassette, Stahlblech, mit Schloss, 155x120x80 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geldkassette, Stahlblech, mit Schloss, 155x120x80 mm, weiß
Geldkassette, Stahlblech, mit Schloss, 155x120x80 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     C1027-8400-10
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     8400-10
EAN/GTIN:
     4007735840006
Suchbegriffe:
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
Geldzählkassette
Aus Stahlblech. Einsatz aus Kunststoff. Neuartige Optik mit gewölbten Seiten und formschönem Deckel. Verchromtes Drehriegel-Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln. Größe (B x T x H): 155 x 120 x 80 mm. : weiß.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Geldkassette
Breite:
155
Hersteller-Name:
Albert & Co
Schloss vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
neuartige Optik mit gewölbten Seiten und formschönem Deckel
GTIN:
4007735840006
Material des Hartgeldeinsatzes:
Kunststoff
Tiefe:
120
Wertskala vorhanden:
Nein
Artikelbezeichnung:
Geldkassette
Höhe:
80
Material des Gehäuses:
Stahlblech
Gehäusefarbe:
weiß
Produkttypbezeichnung:
Geldkassette
Zolltarifnummer (TARIC):
83030090000
Art des Verschlusses:
verchromtes Drehriegel-Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
Herstellerartikelnummer:
8400-10
Weitere Suchbegriffe: geldkassette weiß, geld kassette
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.