Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geldkassette, Stahlblech, mit Schloss, 152x119x76 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geldkassette, Stahlblech, mit Schloss, 152x119x76 mm, blau
Geldkassette, Stahlblech, mit Schloss, 152x119x76 mm, blau
Artikel-Nr.:
     C1027-840-15
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     840-15
EAN/GTIN:
     4007735840150
Suchbegriffe:
Einzelmünzbehälter
Münzeinsätze
Münzrille
Geld-Kassette
Aus Stahlblech. Einsatz aus Kunststoff. Innen und außen kratzfest lackiert. Verchromtes Drehriegel-Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln. Größe (B x T x H): 152 x 119 x 76 mm. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Wertskala vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
innen und außen kratzfest lackiert. Verchromtes Drehriegel-Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
GTIN:
4007735840150
Hersteller-Name:
Albert & Co
Gehäusefarbe:
blau
Tiefe:
119
Höhe:
76
Produkt-Typbezeichnung:
Geldkassette
Artikelbezeichnung:
Geldkassette
Breite:
152
Material des Hartgeldeinsatzes:
Kunststoff
Material des Gehäuses:
Stahlblech
Schloss vorhanden:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Geldkassette
Art des Verschlusses:
verchromtes Drehzylinderschloss mit Schlüsseln
Herstellerartikelnummer:
840-15
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.