Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geldkassette, Stahlblech, mit Schloss, 152x119x76 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geldkassette, Stahlblech, mit Schloss, 152x119x76 mm, schwarz
Geldkassette, Stahlblech, mit Schloss, 152x119x76 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1027-840-11
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     840-11
EAN/GTIN:
     4007735840112
Suchbegriffe:
Einzelmünzbehälter
Münzeinsätze
Münzrille
Geld-Kassette
Aus Stahlblech. Einsatz aus Kunststoff. Innen und außen kratzfest lackiert. Verchromtes Drehriegel-Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln. Größe (B x T x H): 152 x 119 x 76 mm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Höhe:
76
Gehäusefarbe:
schwarz
Hersteller-Name:
Albert & Co
Breite:
152
Material des Gehäuses:
Stahlblech
Produkttypbezeichnung:
Geldkassette
Artikelbezeichnung:
Geldkassette
Beschreibung der Besonderheiten:
innen und außen kratzfest lackiert. Verchromtes Drehriegel-Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
Schloss vorhanden:
Ja
Herstellerartikelnummer:
840-11
Tiefe:
119
Art des Verschlusses:
verchromtes Drehzylinderschloss mit Schlüsseln
Material des Hartgeldeinsatzes:
Kunststoff
GTIN:
4007735840112
Wertskala vorhanden:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Geldkassette
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.