Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummiring, Naturkautschuk, Ø 65 mm, rot, 50 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gummiring, Naturkautschuk, Ø 65 mm, rot, 50 g
Gummiring, Naturkautschuk, Ø 65 mm, rot, 50 g
Gummiring, Naturkautschuk, Ø 65 mm, rot, 50 g
Gummiring, Naturkautschuk, Ø 65 mm, rot, 50 g
Artikel-Nr.:
     467-KATA095274
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     734
EAN/GTIN:
     4007735007348
Suchbegriffe:
Gummiband
Gummiring
gummiband
Aus Naturkautschuk. Dehnfähig, spannkräftig und haltbar. Häufig wieder verwendbar und daher umweltfreundlich. Durchmesser: 65 mm. Farbe: rot. : 50. Verpackung: Pappschachtel mit 50 g.
Weitere Informationen:
Länge:
0
Breite:
0
Masse:
0
Beschreibung der Besonderheiten:
dehnfähig, spannkräftig und haltbar. Häufig wieder verwendbar und daher umweltfreundlich
Werkstoff:
Naturkautschuk
Hersteller-Name:
Albert & Co
Farbe:
rot
Durchmesser:
65
Herstellerartikelnummer:
734
Produkttypbezeichnung:
Gummiring
Artikelbezeichnung:
Gummiringe
GTIN:
4007735007348
Ausführung des Gebindes:
Pappschachtel
Garantie gewährt:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Gummiring
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,44*
€ 0,78*
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,44*
€ 0,78*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 0,89*
€ 1,48*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,98*
€ 1,64*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
1 Stück enthält 50 Gramm (ab € 0,0088* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.