Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-61961 Herst.-Nr.: 3734 ROT EAN/GTIN: 4007735007348 |
| | |
|
| | |
| - aus Naturkautschuk
- vielseitig einsetzbar
- wieder verwendbar
- umweltfreundlich
- Farbe: Rot
- 50 g = 1 Paket
Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Gewicht (g): | 50 | Material: | Naturkautschuk | Durchmesser: | 65 mm | Breite: | 01. Mai mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gummiband rot, 61961, 61961-SW81, Gummibänder, gummibänder, Gummis |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,44* | € 0,78* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,95* | ab € 0,50* | € 0,85* | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,30* | ab € 0,89* | € 1,48* | | | | Lager 224 | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,04* | € 1,73* | | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 1,95* | € 3,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Gramm (ab € 0,0208* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|