Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftmarker ALCOfix Pfeil, 45x25 mm, 5 Farben, je 25 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Haftmarker ALCOfix Pfeil, 45x25 mm, 5 Farben, je 25 Stück
Haftmarker ALCOfix Pfeil, 45x25 mm, 5 Farben, je 25 Stück
Artikel-Nr.:
     C1027-6836
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     6836
EAN/GTIN:
     4007735068363
Suchbegriffe:
Haftmarker
Haftstreifen
Signalstreifen
Motiv-Haftmarker
Transparente Haftmarker in 5 verschiedenen Farben. In Pfelform. Größe: 45 x 25 mm (B x H). 25 Stück je Farbe. Klarsichtverpackung mit Eurolochung.
Weitere Informationen:
Hersteller-Name:
Albert & Co
Anzahl der Blätter:
125
Werkstoff:
Folie
Beschreibung der Besonderheiten:
transparent, Pfeilform
Farbe:
5 verschiedene Farben
GTIN:
4007735068363
Produkt-Typbezeichnung:
Haftmarker
Artikelbezeichnung:
Haftmarker ALCOfix Pfeil
Höhe:
25
Breite:
45
Produkttypbezeichnung:
Haftmarker
Herstellerartikelnummer:
6836
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,647* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,97*
€ 54,7043
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,87*
€ 53,3953
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,03*
€ 52,3957
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,70*
€ 49,623
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,91*
€ 46,3029
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 38,67*
€ 46,0173
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,94*
€ 39,1986
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.