Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftmarker ALCOfix Pfeil, 50x12 mm, 5 Farben, je 25 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Haftmarker ALCOfix Pfeil, 50x12 mm, 5 Farben, je 25 Stück
Haftmarker ALCOfix Pfeil, 50x12 mm, 5 Farben, je 25 Stück
Artikel-Nr.:
     C1027-6835
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     6835
EAN/GTIN:
     4007735068356
Suchbegriffe:
Bedruckte Haftmarker
Bedruckte Haftstreifen
Haftmarker
Haftstreifen
Transparente Haftmarker in 5 verschiedenen Farben. In Pfelform. Größe: 50 x 12 mm (B x H). 25 Stück je Farbe. Klarsichtverpackung mit Eurolochung.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Haftmarker
Breite:
50
Artikelbezeichnung:
Haftmarker ALCOfix Pfeil
Hersteller-Name:
Albert & Co
Werkstoff:
Folie
Herstellerartikelnummer:
6835
Anzahl der Blätter:
125
Farbe:
5 verschiedene Farben
Beschreibung der Besonderheiten:
transparent, Pfeilform
Höhe:
12
GTIN:
4007735068356
Produkt-Typbezeichnung:
Haftmarker
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,85*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 125 Blätter (ab € 0,00808* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,60*
€ 1,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,34*
€ 1,59
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,33*
€ 1,58
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,18*
€ 1,40
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,13*
€ 1,34
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,11*
€ 1,32
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,85*
€ 1,01
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.