Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftmarker ALCOfix, 50x12 mm, 5 Farben, je 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haftmarker ALCOfix, 50x12 mm, 5 Farben, je 25 Stück
Haftmarker ALCOfix, 50x12 mm, 5 Farben, je 25 Stück
Artikel-Nr.:
     C1027-6834
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     6834
EAN/GTIN:
     4007735068349
Suchbegriffe:
Haftmarker
Haftstreifen
Signalstreifen
Motiv-Haftmarker
Transparente Haftmarker in 5 verschiedenen Farben. Größe: 43 x 12 mm (B x H). 25 Stück je Farbe. Pappkarte mit Eurolochung.
Weitere Informationen:
Breite:
50
Farbe:
5 verschiedene Farben
Höhe:
12
GTIN:
4007735068349
Beschreibung der Besonderheiten:
transparent
Hersteller-Name:
Albert & Co
Herstellerartikelnummer:
6834
Anzahl der Blätter:
125
Produkttypbezeichnung:
Haftmarker
Artikelbezeichnung:
Haftmarker ALCOfix
Werkstoff:
Folie
Produkt-Typbezeichnung:
Haftmarker
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,79*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.