Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftmarker ALCOfix, 50x20 mm, rot, gelb, blau, grün, je 40 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haftmarker ALCOfix, 50x20 mm, rot, gelb, blau, grün, je 40 Stück
Haftmarker ALCOfix, 50x20 mm, rot, gelb, blau, grün, je 40 Stück
Artikel-Nr.:
     C1027-6833
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     6833
EAN/GTIN:
     4007735068332
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Transparente Haftmarker. Größe: 50 x 20 mm (B x H). Farbe: rot, gelb, blau, grün. 40 Stück je Farbe. Klarsichtverpackung mit Eurolochung.
Weitere Informationen:
GTIN:
4007735068332
Höhe:
20
Beschreibung der Besonderheiten:
transparent
Breite:
50
Werkstoff:
Folie
Hersteller-Name:
Albert & Co
Farbe:
rot, gelb, blau, grün
Produkt-Typbezeichnung:
Haftmarker
Anzahl der Blätter:
160
Artikelbezeichnung:
Haftmarker ALCOfix
Produkttypbezeichnung:
Haftmarker
Herstellerartikelnummer:
6833
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,44*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.