Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftmarker ALCOfix, 50x20 mm, pink, gelb, orange, blau, je 40 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haftmarker ALCOfix, 50x20 mm, pink, gelb, orange, blau, je 40 Stück
Haftmarker ALCOfix, 50x20 mm, pink, gelb, orange, blau, je 40 Stück
Artikel-Nr.:
     C1027-6832
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     6832
EAN/GTIN:
     4007735068325
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Haftmarker. Größe: 50 x 20 mm (B x H). Farbe: pink, gelb, orange, blau. 40 Stück je Farbe. Klarsichtverpackung mit Eurolochung.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Haftmarker
GTIN:
4007735068325
Breite:
50
Höhe:
20
Artikelbezeichnung:
Haftmarker ALCOfix
Farbe:
pink, gelb, orange, blau
Herstellerartikelnummer:
6832
Werkstoff:
Papier
Anzahl der Blätter:
160
Hersteller-Name:
Albert & Co
Produkt-Typbezeichnung:
Haftmarker
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,90*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.