Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piktogramm, matt gebürsteter Edelstahl, WC Damen, 90x90 mm, silber, 5 ST


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Piktogramm, matt gebürsteter Edelstahl, WC Damen, 90x90 mm, silber, 5 ST
Piktogramm, matt gebürsteter Edelstahl, WC Damen, 90x90 mm, silber, 5 ST
Piktogramm, matt gebürsteter Edelstahl, WC Damen, 90x90 mm, silber, 5 ST
Piktogramm, matt gebürsteter Edelstahl, WC Damen, 90x90 mm, silber, 5 ST
Artikel-Nr.:
     C1027-450-1
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     450-1
EAN/GTIN:
     4007735045012
Suchbegriffe:
Hinweisschild Damen
Piktogramm Damen
Piktogramm Damentoilette
Piktogramm Frauen
Aus matt gebürstetem Edelstahl. Quadratisch mit abgerundeten Ecken. Selbsterklärende Abbildungen in international gängigen Motiven. Befestigung mit Selbstklebepad. Größe: 90 x 90 mm. Farbe: silber. Kunststofftasche mit Eurolochung mit 5 Stück. Aufdruck: WC Damen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Zeilen nach Zeichenhöhe:
0
Herstellerartikelnummer:
450-1
Breite:
90
Beschriftungsschild auswechselbar:
Nein
Höhe:
90
Beschreibung der Besonderheiten:
Quadratisch mit abgerundeten Ecken. Selbsterklärende Abbildungen in international gängigen Motiven
GTIN:
4007735045012
Hersteller-Name:
Albert & Co
Befestigungstechnik:
Selbstklebepad
Farbe:
silber
Packungsmenge:
5
Werkstoff:
matt gebürsteter Edelstahl
Artikelbezeichnung:
Piktogramm
Produkttypbezeichnung:
Türschild
Produkt-Typbezeichnung:
Türschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,904* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,50*
€ 17,255
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,16*
€ 16,8504
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,05*
€ 15,5295
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,40*
€ 14,756
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,00*
€ 14,28
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,93*
€ 14,1967
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,52*
€ 11,3288
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.