Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dosenbleistiftspitzer, für 8 mm, aus Kunststoff, quadratisch, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dosenbleistiftspitzer, für 8 mm, aus Kunststoff, quadratisch, schwarz
Dosenbleistiftspitzer, für 8 mm, aus Kunststoff, quadratisch, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1027-3013A11
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     3013A11
EAN/GTIN:
     4007735301323
Suchbegriffe:
Dosenanspitzer
Dosenbleistiftspitzer
Dosenspitzer
Spitzerdose
Für Stiftdurchmesser 8 mm. Spitzer aus Metall, austauschbar. Behälter aus Kunststoff, quadratisch. Verschließbar. Spitzer silber. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Material des Spitzers:
Metall
Hersteller-Name:
Albert & Co
Produkttypbezeichnung:
Dosenspitzer
Artikelbezeichnung:
Dosenbleistiftspitzer
Herstellerartikelnummer:
3013A11
Farbe des Spitzers:
silber
Spitzer austauschbar:
Ja
Lochverschluss vorhanden:
Nein
Ausführung des Behälters:
quadratisch
Material des Behälters:
Kunststoff
Beschreibung der Besonderheiten:
verschließbar
Messer austauschbar:
Nein
Farbe des Behälters:
schwarz
Verwendung für Stiftdurchmesser:
8
GTIN:
4007735301323
Produkt-Typbezeichnung:
Dosenspitzer
Weitere Suchbegriffe: dosenanspitzer alco, dosenspitzer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,66*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.