Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammler mit Push-Klappe, Stahlblech, flammensicher, mit Deckel, 20 l, si


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallsammler mit Push-Klappe, Stahlblech, flammensicher, mit Deckel, 20 l, si
Abfallsammler mit Push-Klappe, Stahlblech, flammensicher, mit Deckel, 20 l, si
Artikel-Nr.:
     C1027-2900-36
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     2900-36
EAN/GTIN:
     4007735290061
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
Aus Stahlblech, flammensicher, mit verchromter Push-Klappe und feuerverzinktem Einsatz. Mit Deckel. Größe: 340 x 630 mm (Ø x H). Volumen: 20 l. Farbe: silber.
Weitere Informationen:
flammsicher:
Ja
max. Durchmesser:
340
Werkstoff:
Stahlblech
Artikelbezeichnung:
Abfallsammler mit Push-Klappe
GTIN:
4007735290061
Rollen vorhanden:
Nein
Volumen:
20
Herstellerartikelnummer:
2900-36
Deckel vorhanden:
Ja
Farbe:
silber
Höhe:
630
Hersteller-Name:
Albert & Co
Griffrand vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
mit verchromter Push-Klappe und feuerverzinktem Einsatz
Produkttypbezeichnung:
Abfallkorb
Produkt-Typbezeichnung:
Abfallkorb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,72*
€ 136,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,78*
€ 135,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,00*
€ 132,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,47*
€ 124,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 101,23*
€ 120,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,38*
€ 96,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.