Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststofflineal flexibel, 30 cm, transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kunststofflineal flexibel, 30 cm, transparent
Kunststofflineal flexibel, 30 cm, transparent
Artikel-Nr.:
     C1027-1582
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     1582
EAN/GTIN:
     4007735015824
Suchbegriffe:
Kunststoff-Lineal
Kunststofflineal
Plastiklineal
kunststoff-lineal 30cm
Aus flexiblem Kunststoff. mm-Einteilung. Länge: 30 cm. Farbe: transparent.
Weitere Informationen:
GTIN:
4007735015824
Länge:
30
Aufhängeloch vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
aus flexiblem Material, mm-Einteilung
mm-Facette farbig unterlegt:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Lineal
Hersteller-Name:
Albert & Co
Artikelbezeichnung:
Kunststofflineal flexibel
Farbe:
transparent
Werkstoff:
Kunststoff
Griff vorhanden:
Nein
mm-Facette auf beiden Seiten:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Lineal
Millimeterfacette auf beiden Seiten:
Nein
Herstellerartikelnummer:
1582
... > ALCO > Bürobedarf > Lineale
Weitere Suchbegriffe: kunststoff lineal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,46* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,45*
€ 8,8655
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,79*
€ 8,0801
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,31*
€ 7,5089
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,06*
€ 7,2114
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,93*
€ 7,0567
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,75*
€ 6,8425
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,60*
€ 5,474
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.