Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidelineal, aus Aluminium, 30 cm, Tuschekante oberseitig, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneidelineal, aus Aluminium, 30 cm, Tuschekante oberseitig, silber
Schneidelineal, aus Aluminium, 30 cm, Tuschekante oberseitig, silber
Artikel-Nr.:
     C1027-1450
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     1450
EAN/GTIN:
     4007735014506
Suchbegriffe:
Alu Lineal
Alulineal
Aluminium-Lineal
Aluminiumlineal
Aus Aluminium. Facette mit mm-Teilung und oberseitiger Tuschekante. Rutschfeste Unterseite. Farbe: silber. Länge: 30 cm.
Weitere Informationen:
Aufhängeloch vorhanden:
Nein
Farbe:
silber
Werkstoff:
Aluminium
Artikelbezeichnung:
Aluminiumlineal
Länge:
30
Millimeterfacette auf beiden Seiten:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Lineal
Beschreibung der Besonderheiten:
rutschfeste Unterseite
GTIN:
4007735014506
mm-Facette farbig unterlegt:
Nein
Herstellerartikelnummer:
1450
Hersteller-Name:
Albert & Co
Ausführung der Tuschekante:
oberseitig
mm-Facette auf beiden Seiten:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Lineal
... > ALCO > Bürobedarf > Lineale
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.