Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidelineal, aus Aluminium, 100 cm, Tuschekante oberseitig, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneidelineal, aus Aluminium, 100 cm, Tuschekante oberseitig, silber
Schneidelineal, aus Aluminium, 100 cm, Tuschekante oberseitig, silber
Artikel-Nr.:
     C1027-1450-3
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     1450-3
EAN/GTIN:
     4007735145033
Suchbegriffe:
Alu Lineal
Alulineal
Aluminium-Lineal
Aluminiumlineal
Aus Aluminium. Facette mit mm-Teilung und oberseitiger Tuschekante. Rutschfeste Unterseite. Farbe: silber. Länge: 100 cm.
Weitere Informationen:
Ausführung der Tuschekante:
oberseitig
GTIN:
4007735145033
Produkt-Typbezeichnung:
Lineal
Werkstoff:
Aluminium
Hersteller-Name:
Albert & Co
Aufhängeloch vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
rutschfeste Unterseite
Artikelbezeichnung:
Aluminiumlineal
mm-Facette auf beiden Seiten:
Nein
Länge:
100
Farbe:
silber
mm-Facette farbig unterlegt:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Lineal
Herstellerartikelnummer:
1450-3
Millimeterfacette auf beiden Seiten:
Nein
... > ALCO > Bürobedarf > Lineale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.