Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidelineal, aus Aluminium, 70 cm, Tuschekante oberseitig, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneidelineal, aus Aluminium, 70 cm, Tuschekante oberseitig, silber
Schneidelineal, aus Aluminium, 70 cm, Tuschekante oberseitig, silber
Artikel-Nr.:
     C1027-1450-2
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     1450-2
EAN/GTIN:
     4007735145026
Suchbegriffe:
Alu Lineal
Alulineal
Aluminium-Lineal
Aluminiumlineal
Aus Aluminium. Facette mit mm-Teilung und oberseitiger Tuschekante. Rutschfeste Unterseite. Farbe: silber. Länge: 70 cm.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Aluminiumlineal
Ausführung der Tuschekante:
oberseitig
Farbe:
silber
GTIN:
4007735145026
Beschreibung der Besonderheiten:
rutschfeste Unterseite
mm-Facette auf beiden Seiten:
Nein
Länge:
70
Hersteller-Name:
Albert & Co
Aufhängeloch vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Aluminium
mm-Facette farbig unterlegt:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Lineal
Millimeterfacette auf beiden Seiten:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Lineal
Herstellerartikelnummer:
1450-2
... > ALCO > Bürobedarf > Lineale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.