Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidelineal, aus Aluminium, 50 cm, Tuschekante oberseitig, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneidelineal, aus Aluminium, 50 cm, Tuschekante oberseitig, silber
Schneidelineal, aus Aluminium, 50 cm, Tuschekante oberseitig, silber
Artikel-Nr.:
     C1027-1450-1
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     1450-1
EAN/GTIN:
     4007735145019
Suchbegriffe:
Alu Lineal
Alulineal
Aluminium-Lineal
Aluminiumlineal
Aus Aluminium. Facette mit mm-Teilung und oberseitiger Tuschekante. Rutschfeste Unterseite. Farbe: silber. Länge: 50 cm.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Aluminiumlineal
Farbe:
silber
Produkt-Typbezeichnung:
Lineal
Ausführung der Tuschekante:
oberseitig
GTIN:
4007735145019
Werkstoff:
Aluminium
Aufhängeloch vorhanden:
Nein
mm-Facette farbig unterlegt:
Nein
Hersteller-Name:
Albert & Co
mm-Facette auf beiden Seiten:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
rutschfeste Unterseite
Länge:
50
Produkttypbezeichnung:
Lineal
Millimeterfacette auf beiden Seiten:
Nein
Herstellerartikelnummer:
1450-1
... > ALCO > Bürobedarf > Lineale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.