| |
|
| Artikel-Nr.: C1027-1352 Herst.-Nr.: 1352 EAN/GTIN: 4007735013523 |
| |
|
| | |
| Aus Zink und Kunststoff. Mit Feineinstellung durch Mittelradspindel. 2 asymetrische Kniegelenke. Zirkeleinsätze auswechselbar. Mit Minenbüchse. Kreis-Ø: 380 mm. Länge: 170 mm. Farbe: silber, Kopf schwarz. Hartplastiketui mit Eurolochung. Weitere Informationen: | | Farbe: | silber, Kopf schwarz | Ausführung des Zirkeleinsatzes: | Zirkeleinsätze auswechselbar | Produkttypbezeichnung: | Zirkel | Werkstoff: | Zink, Kunststoff | Länge: | 170 | Minenbüchse vorhanden: | Ja | max. Durchmesser des Zeichenkreises: | 380 | GTIN: | 4007735013523 | Herstellerartikelnummer: | 1352 | Artikelbezeichnung: | Geometriezirkel | Art der Feineinstellfunktion: | Feineinstellung durch Mittelradspindel | Hersteller-Name: | Albert & Co | Anzahl der Gelenke: | 2 | Zolltarifnummer (TARIC): | 90172010000 | Produkt-Typbezeichnung: | Zirkel |
|
| | |
| | | |
| |