Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi-Cutter, Stahl, Kunststoff, Klingenbreite 18 mm, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profi-Cutter, Stahl, Kunststoff, Klingenbreite 18 mm, rot
Profi-Cutter, Stahl, Kunststoff, Klingenbreite 18 mm, rot
Artikel-Nr.:
     C1027-123
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     123
EAN/GTIN:
     4007735001230
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Klinge aus Stahl. Griff aus Kunststoff. Arretierbar. Klingenbreite: 18 mm. Farbe: rot. Verpackung: Klarsichtverpackung mit Eurolochung.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Messer
GTIN:
4007735001230
Hersteller-Name:
Albert & Co
Werkstoff:
Stahl, Kunststoff
Artikelbezeichnung:
Profi-Cutter
Produkttypbezeichnung:
Messer
Herstellerartikelnummer:
123
Breite der Klinge:
18
... > ALCO > Bürobedarf > Cutter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,67*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.