Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servier-/Transportwagen mit 2 Borden und tiefer Abräummulde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Servier-/Transportwagen mit 2 Borden und tiefer Abräummulde
Servier-/Transportwagen mit 2 Borden und tiefer Abräummulde
Artikel-Nr.:
     C1026-A300056
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     A300056
EAN/GTIN:
     4015613455730
Suchbegriffe:
Catering Trolley
Catering-Rollwagen
Cateringwagen
Gastronormbehälter-Rollwagen

Servier-/Transportwagen mit 2 Borden und tiefer Abräummulde

Produktdetails:

  • Chromnickelstahl
  • 4 Lenkrollen mit 2 Feststellern
  • Tragfähigkeit: ca. 120 kg
  • Maße: ca. B 930 x T 600 x H 990 mm
  • Bordmaße: ca. B 830 x T 510 mm
  • Abräummulde 100 mm tief
  • Maße zwischen den Borden: oberes Zwischenmaß ca. 270 mm, unteres Zwischenmaß ca. 265 mm
  • (Bausatz, einfache Montage)
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
600 x 930 x 990 mm
Gewicht:
14 kg
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 130,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,77*
€ 190,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,46*
€ 188,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,27*
€ 181,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,86*
€ 172,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,88*
€ 155,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
A300049
ab € 97,89*
Ähnlich
Bartscher
A300062
ab € 95,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.