Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servier-/Transportwagen mit 2 Borden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Servier-/Transportwagen mit 2 Borden
Servier-/Transportwagen mit 2 Borden
Artikel-Nr.:
     C1026-A300062
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     A300062
EAN/GTIN:
     4015613433509
Suchbegriffe:
Catering Trolley
Catering-Rollwagen
Cateringwagen
Gastronormbehälter-Rollwagen

Servier-/Transportwagen mit 2 Borden

Produktdetails:

  • Chromnickelstahl
  • 4 Lenkrollen mit 2 Feststellern
  • Tragfähigkeit: ca. 100 kg
  • Maße: ca. B 920 x T 600 x H 945 mm
  • Bordmaße: ca. B 830 x T 510 mm
  • Maß zwischen den Borden ca. 570 mm
  • (Einfache Montage)
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
920 x 600 x 945 mm
Gewicht:
10 kg
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,31*
€ 140,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,14*
€ 139,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,55*
€ 133,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,33*
€ 130,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,29*
€ 113,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
A300049
ab € 98,76*
Ähnlich
Bartscher
A300056
ab € 130,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.