Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktionsbratpfanne, Ø 28 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Induktionsbratpfanne, Ø 28 cm
Induktionsbratpfanne, Ø 28 cm
Artikel-Nr.:
     C1026-A150828
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     A150828
EAN/GTIN:
     4015613363691
Suchbegriffe:
Induktions-Bratpfanne
Induktions-Pfanne
Induktionsbratpfanne
Induktionspfanne

Induktionsbratpfanne, Ø 28 cm

Produktdetails:

  • Material: Aluguss antihaftbeschichtet
  • Höhe: ca. 4,8 cm
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
280 mm
Gewicht:
1,15 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,45*
€ 57,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,20*
€ 57,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,33*
€ 55,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,13*
€ 54,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
A150824
ab € 32,85*
Ähnlich
Bartscher
A150924
ab € 35,84*
Ähnlich
Bartscher
A150928
ab € 40,47*
Ähnlich
Bartscher
A150830
ab € 40,58*
Ähnlich
Bartscher
A150930
ab € 43,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.