Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandascher, schwarz, Volumen: ca. 1 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandascher, schwarz, Volumen: ca. 1 Liter
Wandascher, schwarz, Volumen: ca. 1 Liter
Artikel-Nr.:
     C1026-860000
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     860000
EAN/GTIN:
     4015613470542
Suchbegriffe:
Wandaschenbecher
Wandascher
wandaschenbecher

Wandascher, schwarz, Volumen: ca. 1 Liter

Produktdetails:

  • Einfache Kippen-Entleerung über eine abschließbare Frontklappe.
  • Gehäuse Stahlblech, schwarz lackiert
  • Volumen: ca. 1 Liter
  • B 160 x T 90 x H 200 mm
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
160 x 90 x 200
Gewicht:
1,1 kg
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
860001
ab € 58,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.