Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Händetrockner für Wandmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Händetrockner für Wandmontage
Händetrockner für Wandmontage
Artikel-Nr.:
     C1026-850001
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     850001
EAN/GTIN:
     4015613482019
Suchbegriffe:
Gebläsehandtrockner
Handtrockner
Händetrockner
händetrockner

Händetrockner für Wandmontage

Produktdetails:

  • Edelstahlgehäuse, hochglanzpoliert
  • Automatisches Ein-/Ausschalten
  • über Infrarot-Sensor
  • Luftaustrittsdüse drehbar
  • Luftleistung: ca. 58 Liter / Sek.
  • Anschlusswert: 2100 W / 230 V
  • Maße: B 260 x T 235 x H 210 mm
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
260 x 235 x 210
Gewicht:
5 kg
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 180,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,77*
€ 263,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,81*
€ 262,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,03*
€ 259,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,00*
€ 246,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,77*
€ 215,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
850000
ab € 64,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.