Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Händetrockner für Wandmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Händetrockner für Wandmontage
Händetrockner für Wandmontage
Artikel-Nr.:
     C1026-850000
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     850000
EAN/GTIN:
     4015613459592
Suchbegriffe:
Gebläsehandtrockner
Handtrockner
Händetrockner
sensor handtrockner

Händetrockner für Wandmontage

Produktdetails:

  • Kunststoffgehäuse, weiß
  • automatisches Ein/ Ausschalten
  • über Infrarot-Sensor
  • Luftleistung: ca. 53 Liter / Sek.
  • Anschlusswert: 2,1 kW / 230 V
  • B 244 x T 264 x H 200 mm
  • inklusive Kunststoffleiste zur Wandbefestigung
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,6 kg
Weitere Suchbegriffe: bartscher handtrockner, händetrockner
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,36*
€ 89,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,46*
€ 88,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,68*
€ 84,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,46*
€ 82,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,54*
€ 69,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
850001
ab € 163,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.