Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Kühlvitrine 86 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mini-Kühlvitrine 86 L
Mini-Kühlvitrine 86 L
Artikel-Nr.:
     C1026-700278G
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     700278G
EAN/GTIN:
     4015613478548
Suchbegriffe:
Kühl-Vitrine
Kühltheke
Kühlvitrine
Mehrzweckvitrine

Mini-Kühlvitrine 86 L

Produktdetails:

    mit Beleuchtung
  • 2 gewölbte Türen ermöglichen ein Bestücken über die Vorder- und Rückseite
  • Umluft-Kühlung
  • automatische Abtaufunktion
  • Inhalt: 86 Liter
  • Kühlmittel R600a
  • Betriebstemperatur: 4-12 °C
  • Anschlusswert: 0,16 kW / 230 V
  • Maße: B 425 x T 435 x H 980 mm
  • 3 höhenverstellbare Auflageroste
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
425 x 435 x 980 mm
Gewicht:
36,5 kg
Weitere Suchbegriffe: mini kühlvitrine bartscher, kühltheke, kühlvitrine bartscher, Mini-Kühlvitrine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 413,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 503,28*
€ 598,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 491,89*
€ 585,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,23*
€ 557,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 441,56*
€ 525,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 413,49*
€ 492,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
700158G
ab € 337,61*
Ähnlich
Bartscher
700178G
ab € 375,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.