Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Kühlvitrine 58L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mini-Kühlvitrine 58L
Mini-Kühlvitrine 58L
Artikel-Nr.:
     C1026-700158G
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     700158G
EAN/GTIN:
     4015613434292
Suchbegriffe:
Kühl-Vitrine
Kühltheke
Kühlvitrine
Mehrzweckvitrine

Mini-Kühlvitrine 58L

Produktdetails:

    mit Beleuchtung
  • Umluft-Kühlung
  • Fassungsvermögen: 58 Liter
  • Kühlmittel: R600a
  • Betriebstemperatur: 4-12 °C
  • Anschlusswert: 0,13 kW / 230 V
  • B 425 x T 380 x H 805 mm
  • automatischer Abtauprozess mit 2 Einlegeböden
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
425 x 380 x 805 mm
Gewicht:
28,5 kg
Weitere Suchbegriffe: mini kühlvitrine bartscher, kühltheke, kühlvitrine bartscher, Mini-Kühlvitrine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 338,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,66*
€ 487,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,29*
€ 481,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,93*
€ 468,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 382,04*
€ 454,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,61*
€ 402,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
700178G
ab € 376,16*
Ähnlich
Bartscher
700278G
ab € 412,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.