Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rolltop Chafing Dish 1/1 GN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rolltop Chafing Dish 1/1 GN
Rolltop Chafing Dish 1/1 GN
Artikel-Nr.:
     C1026-500458
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     500458
EAN/GTIN:
     4015613412771
Suchbegriffe:
Chafing Dish (rechteckig)
chafing dish (rechteckig) rolltop
chafing dish (rechteckig)
chafing dish (rechteckig) 1/1 gn

Rolltop Chafing Dish 1/1 GN

Produktdetails:

  • Chromnickelstahl
  • Kunststoffgriffe Holzdekor
  • Rolltop-Deckel
  • Einsatz 1/1 GN, 65 mm tief
  • 2 Brennpastenbehälter
  • B 620 x T 350 x H 430 mm
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
620 x 350 x 430 mm
Gewicht:
8,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Rolltop
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,85*
€ 173,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,67*
€ 172,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,73*
€ 166,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,37*
€ 157,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,50*
€ 143,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
500459
ab € 57,08*
Ähnlich
Bartscher
500833
ab € 41,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.