Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6 Flammen Gasherd mit Gasbackofen 2/1 GN Serie 700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6 Flammen Gasherd mit Gasbackofen 2/1 GN Serie 700
6 Flammen Gasherd mit Gasbackofen 2/1 GN Serie 700
Artikel-Nr.:
     C1026-2852361
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     2852361
EAN/GTIN:
     4015613484273
Suchbegriffe:
Gas-Herd
Gasherd
Gastro-Herd
Gastronomie-Herd

6 Flammen Gasherd mit Gasbackofen 2/1 GN Serie 700

Produktdetails:

  • mit Neutralschrank
  • CNS 18/10
  • B 1200 x T 700 x H 850-900 mm
  • Anschlusswert: 34,8 kW Gas
  • 6 Kochstellen: 3 x 5,5 kW, 3 x 3,6 kW
  • Gasbackofen 2/1 GN, B 535 x T 675 x H 265 mm, 7,5 kW
  • Temperaturbereich: 140 °C-300 °C
  • Neutralschrank, B 350 x T 610 x H 400 mm
  • Gerät auf Erdgas H eingestellt, Flüssiggasdüsen und Erdgas L Düsen sind beigelegt!
  • Gasherd mit Zündflamme und Zweikreisbrenner.
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
1200 x 700 x 850 mm
Gewicht:
180 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.497,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.836,65*
€ 4.565,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.731,38*
€ 4.440,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.582,87*
€ 4.263,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.520,24*
€ 4.189,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.497,05*
€ 4.161,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
2852341
ab € 3.009,46*
Ähnlich
Bartscher
2851041
ab € 1.779,68*
Ähnlich
Bartscher
2852261
ab € 3.737,81*
Ähnlich
Bartscher
2851061
ab € 2.492,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.