Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 Flammen Gasherd mit offenem Unterbau Serie 700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2 Flammen Gasherd mit offenem Unterbau Serie 700
2 Flammen Gasherd mit offenem Unterbau Serie 700
Artikel-Nr.:
     C1026-2851021
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     2851021
EAN/GTIN:
     4015613484228
Suchbegriffe:
Gas-Herd
Gasherd
Gastro-Herd
Gastronomie-Herd

2 Flammen Gasherd mit offenem Unterbau Serie 700

Produktdetails:

  • CNS 18/10
  • B 400 x T 700 x H 850-900 mm
  • Anschlusswert: 9,1 kW Gas
  • 2 Kochstellen: 1 x 5,5 kW, 1 x 3,6 kW
  • Gerät auf Erdgas H eingestellt, Flüssiggasdüsen und Erdgas L Düsen sind beigelegt!
  • Gasherd mit Zündflamme und Zweikreisbrenner.
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
400 x 700 x 850 mm
Gewicht:
57 kg
Weitere Suchbegriffe: Gastronomieherd, gastronomie herd
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.319,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.521,70*
€ 1.810,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.497,98*
€ 1.782,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.416,44*
€ 1.685,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.369,14*
€ 1.629,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.319,65*
€ 1.570,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
1509511
ab € 1.266,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.