Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pizzaofen CT 200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pizzaofen CT 200
Pizzaofen CT 200
Artikel-Nr.:
     C1026-2002020
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     2002020
EAN/GTIN:
     4015613437798
Suchbegriffe:
Baguette-Ofen
Baguetteofen
Pizza-Backofen
Pizza-Ofen

Pizzaofen CT 200

Produktdetails:

  • Gehäuse: Stahlblech, lackiert
  • Backkammer je: B 610 x T 610 x H 140 mm
  • 2 x 4 Pizzen Ø 30 cm
  • Temperatur bis 400 °C
  • Innenbeleuchtung
  • Anschlusswert: 8,4 kW / 3 NAC 380 V
  • B 890 x T 880 x H 750 mm
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
890 x 880 x 750 mm
Gewicht:
98 kg
Weitere Suchbegriffe: Pizzabackofen, Pizzaofen, baguetteofen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.379,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.514,34*
€ 1.802,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.497,61*
€ 1.782,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.440,48*
€ 1.714,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.406,99*
€ 1.674,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.379,23*
€ 1.641,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
2002010
ab € 810,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.