Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffeemühle Modell Tauro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaffeemühle Modell Tauro
Kaffeemühle Modell Tauro
Artikel-Nr.:
     C1026-190175
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     190175
EAN/GTIN:
     4015613492445
Suchbegriffe:
Kaffeemühle
kaffeemühle bartscher
kaffeemühle

Kaffeemühle Modell Tauro

Produktdetails:

  • speziell für Siebträger-Kaffeemaschinen
  • Edelstahlgehäuse
  • Mahlwerk Ø 60 mm
  • Dosierung regelbar von 5-12 g
  • Auffangbehälter für bis zu 600 g Kaffeemehl
  • Drehzahl: 1300 U/min
  • Ein-/Ausschalter manuell
  • Überhitzungsschutz
  • Schutzklasse: IP21
  • Fassungsvermögen des Bohnenbehälters: 1 kg Kaffeebohnen
  • Anschlusswert: 275 W / 230 V
  • B 165 x T 390 x H 510 mm
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
165 x 390 x 510 mm
Gewicht:
8 kg
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 304,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,15*
€ 429,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,11*
€ 423,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,57*
€ 400,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,38*
€ 388,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,33*
€ 362,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.